Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK-Zeichenträger PTE-12-1000-TR 83252027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXIMARK-Zeichenträger PTE-12-1000-TR 83252027
FLEXIMARK-Zeichenträger PTE-12-1000-TR 83252027
Artikel-Nr.:
     3517B-95878699
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83252027
EAN/GTIN:
     4044773196764
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

FLEXIMARK-Zeichenträger PTE-12-1000-TR 83252027

Zeichen-/Etikettenaufnahme CharacterHolder PTE 12-1000 TR
Zeichen-/Etikettenaufnahme
Gesamthöhe: 12mm
Polyethylen
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,29*
€ 25,28*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 20,16*
€ 28,05*
1
€ 6,90*
ab € 23,05*
€ 31,57*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,59*
€ 32,28*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2.054,47*
€ 2.276,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.