Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33P4374 Herst.-Nr.: 83252027 EAN/GTIN: 4044773196764 |
| | |
|
| | |
| Zeichenträger, 83252027, LAPP Der 83252027 ist ein Zeichenhalter PTE zur Kennzeichnung von Kabeln mit Etiketten oder Zeichenstreifen. Zur Kabelkennzeichnung mit Kunststoffkabelbindern und zur Bauteilkennzeichnung mit Schraube montiert. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Gute chemische Beständigkeit * Halogenfrei * Säurebeständig * UV-beständig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zeichen-/Etikettenaufnahme | Farbe: | transparent | Höhe: | 12 mm | Länge: | 1000 mm | Material: | PE | Ursprungsland: | SE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, PE-Beutel, zackband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 20,29* | € 25,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,16* | € 28,05* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,05* | € 31,57* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,59* | € 32,28* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2.054,47* | € 2.276,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|