Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kette Stahl, 2mm, Lg.22mm KN-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95880867
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084220R0197
EAN/GTIN:
     5414363119593
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette

Kette Stahl, 2mm, Lg.22mm KN-2

Kette aus geflochtenden Gliedern Stahl, 2mm, Gliederlaenge 22mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Bruchlast:
490,3 N
Materialstärke:
2 mm
Breite des Glieds:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,81*
€ 242,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,4492*
€ 242,7943*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 208,3917*
€ 249,0217*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,13*
€ 272,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,79*
€ 403,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.