| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692928 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0197 EAN/GTIN: 5414363119593 |
| |
|
| | |
| Kette aus geflochtenden Gliedern Stahl, 2mm, Gliederlaenge 22mm Ausführung: Gliederkette, Oberflächenschutz: sonstige, Materialstärke: 2 mm, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 490,3 N Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | KN-2 | Ident Code: | 7TCA084220R0197 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 197,2943* | € 246,0543* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 207,2117* | € 252,4517* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 227,69* | € 275,29* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,54* | € 407,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 356,63* | € 418,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|