Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Premium 04651-gr 25x25


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95886654
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00210-00
EAN/GTIN:
     4005800031533
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 25mm/25m

Tesaband Premium 04651-gr 25x25

Tesaband Premium 04651 grau 25x25
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,295 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 9,21*
€ 12,43*
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 9,8625*
€ 12,6025*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 13,78*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 14,62*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 13,37*
€ 16,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 12,6025*
€ 14,99698
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,0325*
€ 14,31868
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,8625*
€ 11,73638
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3945* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 151,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.