Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 25m x 25mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00210-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00210-00
EAN/GTIN:
     4005800031533
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 25mm/25m
tesaband 4651 Premium, 25m x 25mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 25 m, Bodenmarkierband; Bodenmarkierungsband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 9,21*
€ 12,43*
12
Frei Haus
ab € 9,8625*
€ 12,6025*
Lager 7223
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 13,78*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 14,62*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 13,37*
€ 16,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,368* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 165,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.