Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-MA-PG/M- 21/20x1,5-flach 52104497LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, PG21 auf M20, silber, 52104497LF
Adapter, PG21 auf M20, silber, 52104497LF
Artikel-Nr.:
     3517B-95896257
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104497LF
EAN/GTIN:
     4064727490724
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

SKINDICHT-MA-PG/M- 21/20x1,5-flach 52104497LF

Adapter SKINDICHT® MA-PG/M 21/20x1,5 flach
Adapter
Innengewinde: M 20
Außengewinde: PG 21
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Ermöglicht den einfachen Übergang von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde
Für Gewindegrößen bis PG36 bzw bis M40 erhältlich
Form A in griffiger Rändelausführung für leichtes Eindrehen des Adapters auch in öliger Umgebung
Form B in glatter Ausführung
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Explosionsgeschützt:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8944*
€ 2,452*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,9282*
€ 2,4782*
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4782*
€ 2,94906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3882*
€ 2,84196
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9282*
€ 2,29456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.