Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, PG21 auf M20, silber, 52104497LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, PG21 auf M20, silber, 52104497LF
Adapter, PG21 auf M20, silber, 52104497LF
Artikel-Nr.:
     4502-33P7557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104497LF
EAN/GTIN:
     4064727490724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter, 52104497LF, LAPP Die 52104497LF ist ein Adapter von einem äußeren PG-Gewinde auf ein metrisches Innengewinde. Anwendungen * Widersteht hohen chemischen und mechanischen Belastungen * Geeignet für den Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG21 auf M20
Länge:
10 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, PG-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8852*
€ 2,4128*
50
€ 5,00*
ab € 1,9082*
€ 2,4682*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.