Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 15,8, 12,0x15,8mm 10267201012


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95898255
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10267201012
EAN/GTIN:
     4025113261847
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Wellschlauch AD 15,8, 12,0x15,8mm 10267201012

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LL, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und außen gewellt, schmales Profil, Material: Kunststoff (PA), Farbe: 
grau (auch in 
schwarz lieferbar), Temperaturbereich: -25°C...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
15,8 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9959*
€ 1,3259*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,9982*
€ 1,3282*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1148*
€ 1,4748*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,51*
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,3282*
€ 1,58056
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2782*
€ 1,52106
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2082*
€ 1,43776
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9982*
€ 1,18786
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 66,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,12*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.