Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler steckbar ST-OV3- 24DC/ 60DC/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler steckbar ST-OV3- 24DC/ 60DC/3
Optokoppler steckbar ST-OV3- 24DC/ 60DC/3
Optokoppler steckbar ST-OV3- 24DC/ 60DC/3
Artikel-Nr.:
     3517B-95902087
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903228
EAN/GTIN:
     4017918079000
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler

Optokoppler steckbar ST-OV3- 24DC/ 60DC/3

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 3 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19,2..28,8 V
Ausgangsspannung:
12..60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,92*
€ 56,25*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 49,07*
€ 60,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 49,43*
€ 61,23*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,52*
€ 66,29*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,59*
€ 66,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,8851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,55*
€ 78,0045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,52*
€ 73,2088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 662,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2903231
ab € 60,50*
Ähnlich
Phoenix Contact
2911058
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.