Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring EADR 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95904200
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062804
EAN/GTIN:
     4007685019163
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
wiska dichtring

Dichtungsring EADR 25

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, anschlussgewinde dichtringe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0982*
€ 0,1383*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0958*
€ 0,1603*
5 Tage
3448
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0968*
€ 0,1604*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1091*
€ 0,1771*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,162*
€ 0,212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062801
ab € 0,0896*
Ähnlich
Wiska
10062802
ab € 0,0897*
Ähnlich
Wiska
10062803
ab € 0,0916*
Ähnlich
Wiska
10062805
ab € 0,1396*
Ähnlich
Wiska
10062806
ab € 0,1521*
Ähnlich
Wiska
10062807
ab € 0,2491*
Ähnlich
Wiska
10062808
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.