Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C2-4GE NE CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI C2-4GE NE CD
Leitermarkierer CLI C2-4GE NE CD
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95909071
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0171301687
EAN/GTIN:
     4008190120078
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C2-4GE NE CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..16 mm
Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Länge:
4 mm
Breite:
6,9 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0188*
€ 0,0296*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02126*
€ 0,03286*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,024*
€ 0,0371*
Lager 3517
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02476*
€ 0,03836*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0255*
€ 0,0395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,03836*
€ 0,04565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03486*
€ 0,04148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03406*
€ 0,04053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02476*
€ 0,02946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 9,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.