Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSMD 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95912346
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090847
EAN/GTIN:
     4006209908471
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle BSMD 50

Die fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6364*
€ 0,9443*
3 Tage
6750
15
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66934*
€ 0,94934*
7 Tage
405
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,724*
€ 1,034*
1 Tag
30
15
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7723*
€ 1,0923*
Lager 3517
15
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,79534*
€ 1,12534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,12534*
€ 1,33915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03534*
€ 1,23205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00534*
€ 1,19635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96534*
€ 1,14875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79534*
€ 0,94645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 16,8801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.