Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-USK-M-50X1,5-SGY USK-M 50x1,5 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-USK-M-50X1,5-SGY USK-M 50x1,5 SGY
SILVYN-USK-M-50X1,5-SGY USK-M 50x1,5 SGY
Artikel-Nr.:
     3517B-95914244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501370
EAN/GTIN:
     4044773265958
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung lapp kabel

SILVYN-USK-M-50X1,5-SGY USK-M 50x1,5 SGY

Schlauchverschraubung SILVYN® USK-M 50X1.5 SGY
Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 56
Passend für Schutzschlauchgröße: 56
Halogenfrei
IP 54

Anwendungsgebiete: Innenanwendungen
Leichte mechanische Beanspruchung
SILVYN® SP/SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Nutzen: Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 29,0522*
€ 33,6732*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 34,04*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,37286*
€ 34,09286*
10
Frei Haus
ab € 29,733*
€ 34,363*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 34,5918*
€ 39,8018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 340,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.