Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-USK-M-50X1,5-SGY USK-M 50x1,5 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-USK-M-50X1,5-SGY USK-M 50x1,5 SGY
SILVYN-USK-M-50X1,5-SGY USK-M 50x1,5 SGY
Artikel-Nr.:
     6012C-95914244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501370
EAN/GTIN:
     4044773265958
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung lapp kabel

SILVYN-USK-M-50X1,5-SGY USK-M 50x1,5 SGY

Schlauchverschraubung SILVYN® USK-M 50X1.5 SGY
Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 56
Passend für Schutzschlauchgröße: 56
Halogenfrei
IP 54

Anwendungsgebiete: Innenanwendungen
Leichte mechanische Beanspruchung
SILVYN® SP/SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Nutzen: Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 34,38*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 28,9322*
€ 34,4032*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,45286*
€ 34,44286*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 29,873*
€ 34,723*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 34,3918*
€ 40,1818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,723*
€ 41,32037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,693*
€ 38,90467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,873*
€ 35,54887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 347,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.