Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring m.Anschlußgewinde 3M20-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring m.Anschlußgewinde 3M20-D
Artikel-Nr.:
     3517B-95918693
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     3M20-D
EAN/GTIN:
     4024092042454
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtring m.Anschlußgewinde 3M20-D

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 5,28*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 5,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 8,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.