Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück BSKH-E090521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95920780
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215594
EAN/GTIN:
     4012195430537
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endplatte (kabelkanal)

Endstück BSKH-E090521

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
110 mm
Außenbreite:
270 mm
Innenhöhe:
90 mm
Innenbreite:
240 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,17*
€ 38,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,34*
€ 40,06*
€ 3,90*
ab € 31,25*
€ 41,28*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,30*
€ 43,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,29*
€ 44,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.