| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2027682 Herst.-Nr.: 7215594 EAN/GTIN: 4012195430537 |
| |
|
| | |
| Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Ausführung: links/rechts, Isoliermaterial: Glasfaser-Leichtbeton, Anzahl der flammbeständigen Seiten: 4, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, Ummantelung: ohne, Außenbreite: 270 mm, Außenhöhe: 110 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BSKH-E090521 | Ident Code: | 7215594 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,15* | € 38,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,31* | € 40,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,36* | € 41,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,16* | € 43,91* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,06* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|