Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer BCE4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer BCE4
Trägerklammer BCE4
Artikel-Nr.:
     3517B-95920906
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     585110
EAN/GTIN:
     8711893008005
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube

Trägerklammer BCE4

Trägerklammern zur Befestigung von C-Schienen an Deckenbalken. C-Schienen-Trägerklammer, verzinkter Stahl, für die Typen E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 mit M8-Gewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbereich:
1..16 mm
Zulässige Nutzlast:
2400 N
Geeignet für Strutschiene:
ja
Höhe Schiene:
21..41 mm
Schienenbreite:
21..41 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
U-förmiger Klemmbolzen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 396,2875*
€ 454,2175*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 399,19*
€ 456,88*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,35*
€ 457,83*
Frei Haus
ab € 403,27*
€ 461,23*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 417,245*
€ 478,885*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 456,88*
€ 543,6872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 452,08*
€ 537,9752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,71*
€ 511,3549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,66*
€ 499,3954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,19*
€ 475,0361
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,9838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.