Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer BCE4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer BCE4
Trägerklammer BCE4
Artikel-Nr.:
     6012C-95920906
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     585110
EAN/GTIN:
     8711893008005
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube

Trägerklammer BCE4

Trägerklammern zur Befestigung von C-Schienen an Deckenbalken. C-Schienen-Trägerklammer, verzinkter Stahl, für die Typen E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 mit M8-Gewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbereich:
1..16 mm
Zulässige Nutzlast:
2400 N
Geeignet für Strutschiene:
ja
Höhe Schiene:
21..41 mm
Schienenbreite:
21..41 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
U-förmiger Klemmbolzen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,6175*
€ 451,8375*
Frei Haus
ab € 396,86*
€ 454,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 398,265*
€ 455,395*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 403,88*
€ 458,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 417,405*
€ 476,815*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,96*
€ 546,1624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,12*
€ 542,7828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,33*
€ 518,0427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,21*
€ 505,9999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 403,88*
€ 480,6172
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,0776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.