Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder T50ROSEC23-MC5-BK-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder T50ROSEC23-MC5-BK-D1
Befestigungsbinder T50ROSEC23-MC5-BK-D1
Artikel-Nr.:
     3517B-95921158
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00006
EAN/GTIN:
     4031026240008
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer

Befestigungsbinder T50ROSEC23-MC5-BK-D1

Vorkonfektionierte zweiteilige Befestigungsbinder mit EdgeClip. Kopf des Kabelbinders kann nach der Befestigung noch verschoben werden. Für kleinste Bündeldurchmesser ab 1mm Durchmesser. Für Kanten von 3 - 6 mm. Die Kombination aus Kabelbinder und EdgeClip eignet sich überall dort, wo keine Löcher gebohrt werden können oder aufgrund von hohen Temperaturen eine Klebung versagt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
45..1 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 0,73022*
€ 0,83022*
10 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,7309*
€ 0,8309*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,73693*
€ 0,83693*
500
Frei Haus
ab € 0,736*
€ 0,846*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,7475*
€ 0,8575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,83022*
€ 0,98796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80022*
€ 0,95226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73022*
€ 0,86896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 415,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.