Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-VERSCHLUSS 1.297.2901.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95921841
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.297.2901.11
EAN/GTIN:
     k.A.

EX-VERSCHLUSS 1.297.2901.11

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,52*
€ 243,41*
Frei Haus
ab € 203,31*
€ 250,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,41*
€ 289,6579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,52*
€ 287,4088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,73*
€ 276,9487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,56*
€ 267,2264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,52*
€ 233,8588
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,9304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.