Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-VERSCHLUSS 1.297.2901.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-95921841
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.297.2901.11
EAN/GTIN:
     k.A.

EX-VERSCHLUSS 1.297.2901.11

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
€ 4,8186*
Lager 6012
50
Frei Haus
€ 4,9552*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,9552*
€ 5,89669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 247,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.