Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstutzen IP55 ESM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95925560
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600181
EAN/GTIN:
     4012591771814
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m20

Einsteckstutzen IP55 ESM 20

Einsteckstutzen für Vorprägungen M 20 und Dichtbereich Ø 6-13 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6..13 mm
Für Wandstärke:
1,5..3,5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,23*
€ 0,36*
2 Tage
700
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23362*
€ 0,36362*
3 Tage
89
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2394*
€ 0,3694*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,37*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Ähnlich
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.