Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse GTA 342-KT-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatengehäuse, transparent, Schutzart IP65, 42 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Automatengehäuse, transparent, Schutzart IP65, 42 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517B-95927521
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01634201
EAN/GTIN:
     4013902050413
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler

Automatengehäuse GTA 342-KT-T

Automatengehäuse, Industrie Qualität, 3-reihig, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16mm², 10 Klemmstellen 6mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparenter Klapptür
Abmessungen: 320 x 440 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
42
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,62*
€ 252,94*
€ 5,95*
ab € 214,59*
€ 253,53*
Frei Haus
ab € 215,51*
€ 255,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,18*
€ 260,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,64*
€ 277,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251301
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.