Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,2-10qmm, 8,2mm, gr UTMED 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,2-10qmm, 8,2mm, gr UTMED 6
Durchgangsklemme 0,2-10qmm, 8,2mm, gr UTMED 6
Artikel-Nr.:
     3517B-95930940
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047413
EAN/GTIN:
     4046356291125
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme 0,2-10qmm, 8,2mm, gr UTMED 6

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,45988*
€ 2,97988*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,45*
€ 3,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5581*
€ 3,6781*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5253*
€ 3,7185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 12,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,879*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,137*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3047426
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,202*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 0,713*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1793*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.