Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PA66 BK 10S ALPA-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß metrisch
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß metrisch
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     3517B-95932516
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50133
EAN/GTIN:
     4031026309965
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter m12 pa

Gegenmutter PA66 BK 10S ALPA-M12

Die sechskantige ALPA Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,219*
€ 0,339*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,35*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,36*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,248*
€ 0,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-21000
ab € 1,541*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.