Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PA66 Gewindemaß metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1670955
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     ALPA-M12-PA66GF30-BK(10)
EAN/GTIN:
     4031026309965
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter m12 pa
Die sechskantige ALPA Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberfläche: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenenngröße metrisch/PG: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
ALPA-M12-PA66GF30-BK(10)
Ident Code:
166-50133
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m12, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,219*
€ 0,339*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,36*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,248*
€ 0,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-21000
ab € 1,541*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.