Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PA66 BK HG42-90-PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95932589
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22217
EAN/GTIN:
     4031026304076
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verschraubung PA66 BK HG42-90-PG36

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 10,89*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 8,995*
€ 12,805*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 8,82*
€ 12,85*
20
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 13,64*
20
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,805*
€ 15,23795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,755*
€ 13,98845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,315*
€ 13,46485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,565*
€ 12,57235
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,995*
€ 10,70405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.