Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, PG36, 42 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 99 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Schlauchverschraubung, PG36, 42 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 99 mm
90° Schlauchverschraubung, PG36, 42 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 99 mm
Artikel-Nr.:
     4502-42P2106
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22217
EAN/GTIN:
     4031026304076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Einteilige Schnellverschraubung, Hohe Zugfestigkeit, Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle, Halogen-, schwefel- und phosphorfrei, Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter, 90°-Verschraubung mit Außengewinde. Erfüllt IP66.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG36
Länge:
99 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
42 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 10,89*
2
€ 5,46*
ab € 8,995*
€ 12,805*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 8,82*
€ 12,85*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 13,64*
20
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 272,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.