Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95939310 Herst.-Nr.: 0828208 EAN/GTIN: 4046356480543 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung UC1-TMF 5 GN Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 4,45 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | grün | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,6077* | € 3,5368* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,667* | € 3,547* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,68034* | € 3,60034* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,773* | € 3,683* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,7999* | € 3,7099* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|