Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung UC1-TMF 5 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung UC1-TMF 5 GN
Klemmenmarkierung UC1-TMF 5 GN
Artikel-Nr.:
     6012C-95939310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828208
EAN/GTIN:
     4046356480543
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung UC1-TMF 5 GN

Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 4,45 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5471*
€ 3,5616*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,647*
€ 3,617*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,69034*
€ 3,66034*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,783*
€ 3,743*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8099*
€ 3,7699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,743*
€ 4,45417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,663*
€ 4,35897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,403*
€ 4,04957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,253*
€ 3,87107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,193*
€ 3,79967
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,783*
€ 3,31177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.