Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-ME-M-20X1,5/ 25X1,5 ME-M 20x1,5/25x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-ME-M-20X1,5/ 25X1,5 ME-M 20x1,5/25x1,5
SKINDICHT-ME-M-20X1,5/ 25X1,5 ME-M 20x1,5/25x1,5
Artikel-Nr.:
     3517B-95939681
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104454
EAN/GTIN:
     4044773179347
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung m20

SKINDICHT-ME-M-20X1,5/ 25X1,5 ME-M 20x1,5/25x1,5

Erweiterung SKINDICHT® ME-M 20X1.5/25X1.5
Erweiterung
Innengewinde: M 25
Außengewinde: M 20
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit einer metrischen Kabelverschraubung, deren Anschlussgewinde größer ist als die vorhandene Gewindebohrung
Nutzen: Gewährt Flexibilität bei der Auswahl einer Kabelverschraubung, da die Auswahl von der Gewindebohrung des Gehäuses unabhängig ist
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Korrigiert den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und der Gewindebohrung in einem Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7682*
€ 2,1025*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,70*
€ 2,61*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,63*
2 Tage
59
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,79192*
€ 2,75192*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104314
ab € 0,92*
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0766*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1013*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,078*
Zubehör
Lapp Kabel
52104571
ab € 4,1234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.