Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelwanne 16-22mm 2058 M2 22 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95940344
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1196597
EAN/GTIN:
     4012195847649
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
obo gegenwanne 16-22

Doppelwanne 16-22mm 2058 M2 22 A2

Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
16..22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne obo, gegenwanne 16-22
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,5125*
€ 170,1425*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,14*
€ 175,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,75*
€ 175,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,065*
€ 179,275*
Frei Haus
ab € 152,18*
€ 182,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,73*
€ 209,1187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,35*
€ 205,0965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,56*
€ 194,6364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,36*
€ 189,6384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,75*
€ 173,4425
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.