Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 21x7,4mm,gelb SF 5/21NEUTRAL GE V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 21x7,4mm,gelb SF 5/21NEUTRAL GE V2
Leitermarkierer 21x7,4mm,gelb SF 5/21NEUTRAL GE V2
Artikel-Nr.:
     3517B-95942046
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919120000
EAN/GTIN:
     4032248555444
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 21x7,4mm,gelb SF 5/21NEUTRAL GE V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6..10 mm
Kabeldurchmesser:
4,8..7,4 mm
Länge:
21 mm
Breite:
7,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
160
€ 7,90*
ab € 0,16792*
€ 0,21792*
24 Tage
nicht lagernd
160
€ 4,95*
ab € 0,1701*
€ 0,2201*
Lager 3517
160
€ 5,46*
ab € 0,17025*
€ 0,22025*
160
€ 3,90*
ab € 0,17525*
€ 0,22525*
20 Tage
unbekannt
160
€ 5,90*
ab € 0,1815*
€ 0,2315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,22025*
€ 0,2621
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,21025*
€ 0,2502
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,19025*
€ 0,2264
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,17025*
€ 0,2026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 35,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.