Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 60x30mm,grau SFX 30/60 MC NE GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 60x30mm,grau SFX 30/60 MC NE GR
Leitermarkierer 60x30mm,grau SFX 30/60 MC NE GR
Artikel-Nr.:
     3517B-95942136
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1083250000
EAN/GTIN:
     4032248847389
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 60x30mm,grau SFX 30/60 MC NE GR

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 0,31332*
€ 0,44332*
Lager 3517
30
€ 5,00*
ab € 0,31767*
€ 0,45767*
12 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 0,3185*
€ 0,4585*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 0,3394*
€ 0,4894*
9 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 0,3439*
€ 0,4939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,45767*
€ 0,54463
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,44767*
€ 0,53273
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,42767*
€ 0,50893
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,40767*
€ 0,48513
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,37767*
€ 0,44943
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,31767*
€ 0,37803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 13,7301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.