Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2495155 Herst.-Nr.: 1083250000 EAN/GTIN: 4032248847389 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 30 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 7...40 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 16...500 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SFX30/60MCNEGR | Ident Code: | 1083250000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | € 7,90* | ab € 0,31332* | € 0,44332* | | | | | | | | 30 | | € 5,00* | ab € 0,31767* | € 0,45767* | | | | | 12 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 0,3185* | € 0,4585* | | | | | 17 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 0,3394* | € 0,4894* | | | | Lager 6318 | | | | 30 | | € 5,50* | ab € 0,3439* | € 0,4939* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 14,817* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|