Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 MP
Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 MP
Artikel-Nr.:
     3517B-95942721
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1871891728
EAN/GTIN:
     4032248453221
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..16 mm
Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Länge:
6 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0509*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03737*
€ 0,05637*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0419*
€ 0,0634*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0437*
€ 0,0657*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,045*
€ 0,0677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.