Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker SP-H 2,5/ 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker SP-H 2,5/ 4
Stecker SP-H 2,5/ 4
Artikel-Nr.:
     3517B-95944062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210648
EAN/GTIN:
     4046356411882
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder phoenix

Stecker SP-H 2,5/ 4

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,147*
€ 2,617*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,2654*
€ 2,7754*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,37791*
€ 2,88791*
50
Frei Haus
ab € 2,3846*
€ 2,8946*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,4632*
€ 2,9932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7754*
€ 3,30273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7454*
€ 3,26703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6254*
€ 3,12423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5654*
€ 3,05283
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,2654*
€ 2,69583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 0,919*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,237*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209769
ab € 1,0856*
Zubehör
Phoenix Contact
3209772
ab € 1,127*
Zubehör
Phoenix Contact
3209811
ab € 1,281*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.