Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SP-H 2,5/ 4 3210648 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0033776
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210648
EAN/GTIN:
     4046356411882
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder phoenix
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,137*
€ 2,597*
50
Frei Haus
ab € 2,2754*
€ 2,7554*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,36791*
€ 2,85791*
50
Frei Haus
ab € 2,3946*
€ 2,8646*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,4732*
€ 2,9732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,85791*
€ 3,40091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83791*
€ 3,37711
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74791*
€ 3,27001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67791*
€ 3,18671
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,36791*
€ 2,81781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,8955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
ab € 0,919*
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
ab € 1,237*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3209769
ab € 1,0856*
Zubehör
Phoenix Contact
3209772
ab € 1,127*
Zubehör
Phoenix Contact
3209811
ab € 1,281*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.