Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon Einschlaganker FZEA II 10x40 M8 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95946809
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     047306
EAN/GTIN:
     4006209473061
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Schraubanker
fischer einschlaganker m8

Zykon Einschlaganker FZEA II 10x40 M8 A4

Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZED Plus wird die Spreizhülse durch das Einschlagen des innen liegenden Spreizstifts über den Konus getrieben.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
43 mm
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,6056*
€ 6,7756*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9364*
€ 7,3963*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3214*
€ 7,6214*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,64*
€ 7,88*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6909*
€ 8,0509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.