Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Zykon-Einschlaga. FZEA II 10x40 M8 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-10047555
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     47306
EAN/GTIN:
     4006209473061
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Schraubanker
fischer einschlaganker m8

Fischer Zykon-Einschlaga. FZEA II 10x40 M8 A4


Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZED Plus wird die Spreizhülse durch das Einschlagen des innen liegenden Spreizstifts über den Konus getrieben. Dieser füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Einschlaganker FZEA II ist für Einzelbefestigungen von Rohrleitungen, Kabeltrassen und Lüftungsanlagen im Außenbereich in gerissenem Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Marke:
FISCHER
Bohrer-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,6056*
€ 6,7756*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9364*
€ 7,3963*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3214*
€ 7,6214*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,64*
€ 7,88*
Lager 7051
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6909*
€ 8,0509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,0509*
€ 9,58057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6909*
€ 7,96217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 805,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.