Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C1-6GE/SW 22 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95951335
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252711543
EAN/GTIN:
     4008190054779
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C1-6GE/SW 22 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
6 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0464*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03368*
€ 0,05218*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,038*
€ 0,0579*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0397*
€ 0,06*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0408*
€ 0,0615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0532100000
ab € 0,2299*
Zubehör
Weidmüller
0572901749
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901509
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901512
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901650
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901658
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901664
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901678
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901699
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901739
ab € 20,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.