Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/6 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/6 SN OR
LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/6 SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95954936
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1597400000
EAN/GTIN:
     4008190119058
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

LP Verbinder Raster 3.5 BL 3.5/6 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
84
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3748*
€ 2,7548*
Lager 3517
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50084*
€ 2,90084*
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5256*
€ 2,9256*
42 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,54727*
€ 2,94727*
20 Tage
unbekannt
84
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,673*
€ 3,073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 2,90084*
€ 3,452
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50084*
€ 2,976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 243,67056* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1610100000
ab € 0,2491*
Zubehör
Weidmüller
1604510000
ab € 9,26*
Zubehör
Weidmüller
1605110000
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.