Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück gr Z60130.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95958004
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     Z60130.1
EAN/GTIN:
     4011126075984
Suchbegriffe:
Abzweigstück

Abzweigstück gr Z60130.1

Abzweigstück 90°, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL60130.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 130 x 228 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,43*
€ 22,06*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,5311*
€ 22,1711*
1
€ 3,90*
ab € 18,61*
€ 24,82*
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 19,413*
€ 25,533*
1
€ 5,95*
ab € 21,18479*
€ 28,20479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.