Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung bis 21,0mm EDVS M25 LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung bis 21,0mm EDVS M25 LGR
Einsteckdichtung bis 21,0mm EDVS M25 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95959635
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012383
EAN/GTIN:
     4012195105190
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m25
würgenippel

Einsteckdichtung bis 21,0mm EDVS M25 LGR

Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
0..22 mm
Für Wandstärke:
3,9..4,3 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,681*
€ 34,731*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,68*
€ 37,12*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,06*
€ 37,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,76*
€ 39,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,67*
€ 40,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.