Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO EDVS M25 LGR Einsteckdichtung M25 PE lichtgrau RAL7035 2012383


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung M25 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung M25 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung M25 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135660
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012383
EAN/GTIN:
     4012195105190
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo würgenippel m25
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m25
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,591*
€ 34,581*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,59*
€ 36,85*
€ 5,46*
ab € 27,91*
€ 37,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 39,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,48*
€ 40,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.