Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle 1020 11-16 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spanndrahtschelle 1020 11-16 G
Spanndrahtschelle 1020 11-16 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95963161
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1404164
EAN/GTIN:
     4012195125891
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen

Spanndrahtschelle 1020 11-16 G

Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit Schraube M4x13.
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
9 mm
Kabeldurchmesser:
11..16 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,3635*
€ 68,7535*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,125*
€ 69,445*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,69*
€ 70,24*
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 72,12*
€ 5,95*
ab € 61,6135*
€ 77,9135*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,24*
€ 83,5856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,54*
€ 82,7526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,35*
€ 75,3865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,62*
€ 72,1378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,69*
€ 65,0811
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404180
ab € 58,7305*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404288
ab € 1,36007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.