Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz sw 107 C VM 25 3x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC VM VM25,3X6 Kautschuk-Mischung schwarz
Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC VM VM25,3X6 Kautschuk-Mischung schwarz
Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC VM VM25,3X6 Kautschuk-Mischung schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95964980
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029682
EAN/GTIN:
     4012195036074
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung

Mehrfachdichteinsatz sw 107 C VM 25 3x6

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
rund
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (metrisch):
25
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, obo dichtring, dichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,16162*
€ 1,51162*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,2456*
€ 1,6156*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,385*
€ 1,765*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,3968*
€ 1,7868*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,26*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.