Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 2,5mm, 6pol. 733-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federleiste 2,5mm, 6pol. 733-106
Federleiste 2,5mm, 6pol. 733-106
Artikel-Nr.:
     3517B-95969363
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-106
EAN/GTIN:
     4044918294058
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Federleiste 2,5mm, 6pol. 733-106

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
6-polig
100% fehlsteckgeschützt
0,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 2,58*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,61*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2344*
€ 2,7344*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2562*
€ 2,7562*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4355*
€ 2,9655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7344*
€ 3,25394
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2344*
€ 2,65894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 273,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,7195*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-336
ab € 0,79891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-366
ab € 0,79891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.